- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- アルコールチェッカー 5000回のおすすめ人気ランキング
アルコールチェッカー 5000回のおすすめ人気ランキング
2026/03/17更新72件の「アルコールチェッカー 5000回」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルコールチェッカー 国家公安委員会」、「アルコール検査キット」、「アルコールチェッカー業務用」などの商品も取り扱っております。
1人に1台。最もスタンダードな自己管理型パーソナルタイプ
ハンディタイプ
吹きかけ式
デジタル数値表示
付属品単3アルカリ電池2本材質本体ケース:ABS樹脂質量(g)85(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)外形寸法(mm)120×45×22電源DC3V(単3アルカリ電池)測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)機能センサー交換お知らせランプ機能形態ハンディ型電池寿命電池:約1200回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)関連資料関連資料(0.2MB)認定取得J-BAC(認定番号:10001-19)再生紙使用マーク適合
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。
仕様●センサー使用回数表示:(0~999回1000回以上はSENSOR・OVER表示)●前回値増減比較:(↑←↓)表示●測定結果:8秒間表示付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、取扱説明書(本書)保証書付、チャック付きポリ袋質量(g)(約31/乾電池含まず)測定範囲(mg/L)0.00~0.25、0.01単位(0.05未満は0.00表示)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×17×105保存温度(℃)0~40メモリー過去:前回値寿命センサー:購入後1年経過、またはセンサー使用回数が1000回(「SENSOR/OVER」点灯表示)を超える(どちらか早い方)使用環境温度(℃)5~35検知方式半導体ガスセンサー保存湿度(%)10~90(結露なきこと)主材質ABS、PMMA使用環境湿度(%)30~80(結露なきこと)
高精度な燃料電池センサー搭載で、コンパクト設計
精度が高く、アルコール以外のガスに反応しにくい燃料電池式センサーを採用
約15秒の高速測定
センサーカートリッジ交換式(定期メンテナンス不要) センサー寿命は使用開始から12カ月※1、または累計約250分※2のどちらか早い方です。
※1:センサー使用日数の経過月とは、使用開始日の翌月を1カ月目としています。※2:約1500回の測定に相当しますが、0.05mg/L以上の呼気測定を続けた場合、センサー使用時間の残りが少なくなります。
マウスピースが交換できるので衛生的
ボタンを押すだけ、簡単測定
付属品センサーカートリッジ、取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03))×2本、マウスピース×3本、チャック式PE袋(本体梱包)対応製品センサーカートリッジ:FC-800S、マウスピース:HC-21MP材質ABS、PMMA、PP色ホワイト測定範囲0.00~0.25mg/L 0.01mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)電源DC3V 単 4 形アルカリ乾電池(LR03) ×2 本測定範囲(mg/L)0.00~0.25本体質量(g)約104(乾電池含む)表示方式LCD表示検知原理燃料電池式ガスセンサー測定時間(秒)【呼気吹きかけ】4測定単位0.01mg/L(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)使用温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~80%(結露なきこと)寿命センサー:センサー使用日数が12カ月目を超える、またはセンサー使用時間が累計約250分になるまで(どちらか早い方)保管温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと)保証期間1年表示内容センサー使用時間の残り:「0~100%」、センサー使用時間累計約250分以上:「SENSOR」検知時間(秒)約15取扱説明書(3.02MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×130×25認定取得J-BAC(認定番号:JB10001-36)
1台
¥16,980税込¥18,678
14日以内出荷
令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。
操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。
一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。
0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。
高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。
用途始業時や運転前のアルコールチェックセンサータイプ半導体センサー寸法(cm)吹きかけ距離:約1使用可能回数センサー寿命:3000回使用または1年ウォームアップ時間約15秒時間吹きかけ時間:約5秒材質ABS樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×18×103対応製品マウスピース:BS-ALC-MP0510質量(g)28(電池を含まない重量)測定範囲(mg/L)0.000~1.000反応時間3~5秒使用温度(℃)0~35※結露なきことディスプレイLCD表示機能測定値が0.150~0.245mg/Lの場合:ディスプレイ下部に「Caution」/複数回ビープ音、測定値が0.250mg/L以上の場合:ディスプレイ下部に「Danger」/複数回ビープ音表示単位0.005mg/L(200段階)保管温度(℃)-10~50※結露なきこと関連資料(0.59MB)
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
1人に1台。最もスタンダードな自己管理型パーソナルタイプ
ハンディタイプ
吹きかけ式
デジタル数値表示
不正防止機能
測定タイミング電子音
付属品単3アルカリ電池2本材質本体ケース:ABS樹脂質量(g)85(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)外形寸法(mm)120×45×22電源DC3V(単3アルカリ電池)測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)機能センサー交換お知らせランプ機能、測定タイミング電子音・測定エラー検知表示機能+電子音(ソシアック・エックスのみ)形態ハンディ型電池寿命電池:約1200回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)関連資料関連資料(0.4MB)認定取得J-BAC(認定番号:10001-20)再生紙使用マーク適合
1個
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
アルコールに対する選択性に優れた電気化学式センサーを搭載。
アルコール以外の物質には殆ど反応いたしません。
出勤前の残酒検査や、電話等による点呼に最適で、測定中の呼気確認音及び測定結果が3段階の電子音で確認ができます。
検知時間(秒)約3質量(g)45(電池は含まない)使用温度範囲(℃)5~40電源単4アルカリセンサー電気化学式センサー検知範囲0.00mg/L~2.00mg/L(0.05未満は0.00と表示)保証期間1年起動時間(秒)約7寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)100×44×15保管温度範囲(℃)0~40アズワン品番64-8815-19使用可能回数1000回・アルコール検知200回・購入後1年のいずれか先に到達したもの
1セット
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
息を吹きかけるだけで簡単にアルコール濃度が測定できるアルコール検知器です。デジタル表示で分かりやすく操作も簡単。ポケットサイズで持ち歩き楽々。
用途呼気に含まれるアルコールを検知。
道路交通法対策として!!安全運転を心掛けるために!!材質ABS樹脂質量(g)約60(電池込)使用温度範囲(℃)15~40※結露なきこと外形寸法(mm)37×92×16電源乾電池(単4、2本付)測定範囲(mg/L)0.00~0.50精度0.25mg/L未満:±0.05mg/L、0.25mg/L以上:±0.10mg/L使用温度(℃)0~40(理想温度15~30)表示方式デジタル表示測定単位0.01mg/L寿命センサー:1000回使用毎、もしくは1年間毎で精度が保てなくなります表示内容0.51mg/L以上:「HI」電池寿命約100回検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)5~50※結露なきことアズワン品番65-1842-88アラーム0.25mg/L以上のとき警告音
1台
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ
ハンディタイプ
自宅や出張先でのチェック可能
吹きかけ式
マウスピース式
ストロー式
デジタル数値表示
不正防止機能
ハイブリッドセンサー
4タイプの電子音
データ記録型
付属品単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個材質本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂質量(g)約110(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)外形寸法(mm)135×48×23電源DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)機能センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、使用回数カウンター表示有、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能形態ハンディ型電池寿命電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用検知方式ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー)保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)関連資料関連資料(0.5MB)認定取得J-BAC(認定番号:10001-13)再生紙使用マーク適合
1個
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
長寿命センサー(3000回仕様、日本語表記タイプ。安心の全数国内検品商品。呼気中のアルコール濃度をひと吹きで測定。携帯に便利な小型軽量タイプのアルコールチェッカーです。
仕様自動電源オフ付属品ストラップ、取扱説明書、保証書寸法(mm)(約)95×36×18質量(g)(約)20(ストラップ含む、乾電池含まず)電源単四乾電池×2本(別売り)測定範囲(mg/L)0.00~0.99測定時間(秒)【呼気吹きかけ】3~5寿命【センサー】約3000回または1年※液晶画面の表示が薄くなってきた際は、電池の交換が必要です。ご使用回数に関わらず、速やかに新しい電池に交換してください。ウォームアップ時間15秒保証期間1年間表示内容0.10~0.19mg/L:警告、0.20~0.99mg/L:危険検知方式半導体ガスセンサー言語表示日本語表示検知時間(秒)20アラーム0.00~0.09mg/L:ピー、0.10~0.19mg/L:ピピ・ピピ・ピピ、0.20~0.99mg/L:ピピピピピピピピピ
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
電子音が鳴っている5秒間呼気を吹き込むだけで簡単に測定が可能です。
99件のメモリー機能により、わずらわしいパソコンとの接続が必要ありません。測定結果はボタンの上下でいつでも確認することができ転記などに最適です。
マウスピースは標準品の他、市販のストローで代用が可能なためとても経済的です。
市販の単4アルカリ電池2本で約800回測定可能です。簡単に交換できるため車載や持ち運びでも電池切れの心配ありません。
センサー交換時期は液晶画面でお知らせ。低価格なセンサー交換サービスにより常に高精度を維持することが可能です。
測定器メーカー製造による高い堅牢性。さらにメーカー1年保証付きの為安心してお使い頂けます。
測定範囲(mg/L)(表示結果)0.00、0.05~0.25mg/L仕様市販ストロー対応(Φ4mm)付属品単4形電池x2本・ストラップ1本・マウスピース1箱(10個入)質量(g)約100(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(湿度80%以下結露なきこと)電源単4アルカリ乾電池2本外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×155×25機能オートパワーオフ機能(最後のスイッチ操作後30秒後)、データメモリー機能データメモリ容量99件(99件以降1件目より上書き保存)測定時間(秒)約5寿命センサー:「ご購入後1年経過」又は「液晶表示上段にSensorCheck表示点灯(3000回)」どちらか早い方対象ガス呼気中アルコール表示内容(画面)日付・時間・測定待ち時間・測定結果・電池残量・メモリーデータ・センサー交換メッセージ電池寿命約800回検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)-20~60(湿度80%以下結露なきこと)サンプリング方式呼気直接吹き込み方式認定取得J-BAC(認定番号:JB10002-45)対応ソフトウェアアルコールチェック管理サービス「スリーゼロ」
1台
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
中央自動車工業アルコール検知器 ソシアック・アルファ
アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ
ハンディタイプ
吹きかけ式
マウスピース式
ストロー式
デジタル数値表示
不正防止機能
ハイブリッドセンサー
4タイプの電子音
付属品単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個材質本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂質量(g)約110(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)外形寸法(mm)135×48×23電源DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)機能センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能形態ハンディ型電池寿命電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用検知方式ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー)保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)関連資料関連資料(0.7MB)認定取得J-BAC(認定番号:10001-12)再生紙使用マーク適合
1個
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
小型コンパクトなアルコールチェッカー
センサーに息を吹きかけるだけなので清潔
0.16mg/Lを超えると、アラーム音で警告
暗所でも見やすいバックライト付き
用途簡易的な飲酒レベルのチェック用測定範囲(mg/L)0.05~1.00仕様自動電源オフ付属品取扱説明書質量(g)約50(電池含む)電源単4形乾電池×2本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約W103×H37×D20精度±0.1(0.16 mg/Lのとき)校正不可測定時間(秒)約8ディスプレイバックライト付寿命センサー:約2年または7000回測定のどちらか早い方ウォームアップ時間約30秒動作温度、湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応アラーム(設定レベル)0.16mg/L分解能(mg/L)0.01
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を簡単に測定することができます。
簡易的なデジタル表示タイプのアルコール検知器です。
用途呼気中アルコールガスの検知検知対象ガス呼気中アルコールガス検知方式半導体ガスセンサー分解能(mg/L)0.01ウォームアップ時間約30秒測定時間約8秒寸法(mm)37×20×102質量(g)約50(電池含む)電源単4アルカリ乾電池2本(別売)付属品取扱説明書取扱説明書(8.7MB)仕様オートオフ・電池交換表示機能
ボタンを押すだけ簡単操作。安心、分かりやすい、日本語表記、持ち運びに便利、小型軽量タイプです。
用途呼吸中アルコール濃度をチェック
道路交通法施行規則改正により、アルコール検知器による確認が義務化されます。
息を吹きかけて呼気中アルコール濃度を測定可能なアルコール検知器です。見やすい大画面バックライト液晶。
ランプの色で分かる3レベル測定結果(合格(緑)、酒気帯び(黄)、飲酒(赤))。
測定結果を50件まで登録できるメモリー機能付き。コンパクトサイズで持ち運びしやすい。
BrAC表示方式。国家公安委員会告示準拠。日本仕様。USB充電式。 LCDディスプレイ。非接触式。吹き込み式。
用途アルコールセンサー、アルコール検知器として。飲酒運転防止、飲み過ぎ防止、アルコールテスター携帯用、簡単非接触、コンパクト、乾電池付属品取扱説明書、収納袋材質ABS、PC質量(g)約30使用温度範囲(℃)5~35※結露なきこと電源単4アルカリ乾電池×2(電池別売り)測定範囲(mg/L)0.00~1.00測定時間15~20秒(起動10秒、測定10カウント以内に吹き込み)センサー半導体式ガスセンサー測定対象呼気中アルコール濃度ディスプレイLCD寿命センサー:使用開始後1年経過、または2000回になった場合(どちらか早い方)表示機能ランプ色:合格(緑)/酒気帯び(黄)/飲酒(赤)保証期間6ヶ月表示単位0.05mg/L本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)2.9×1.5×12.1保管温度範囲(℃)0~40※結露なきこと関連資料(10.86MB)データ記録件数50Bluetoothあり認定取得J-BAC(認定番号:JB10002-40)対応ソフトウェアALSOLアプリとALSOL.JP管理システム
1台
¥6,098税込¥6,708
当日出荷
2パターンから選べる測定方法
ストロー(別売)を差し込んで吹き込む、ストロー式 ※市販のストロー可(Φ5mmで対応可能)
センサー部分に直接息を吹きかける吹きかけ式
わずか47gの手のひらサイズ。
ホコリから保護するセンサー格納式
半導体ガスセンサー
単4形アルカリ乾電池×2(別売)
測定上限0.5mg/L
使用回数3000回
寸法(mm)約118×35×18質量(g)約47電源単4形アルカリ乾電池2本(別売)入力電圧(V)3使用可能回数3000回寿命センサー:購入後3年または3000回測定するまで保証期間購入後1年または3000回測定するまで(どちらか早い方)測定範囲(mg/L)0.00~0.5検知方式半導体ガスセンサー
1台
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
RABLISSアルコール検知器
パソコンで管理ができる。使用開始後1年経過または、3,000回測定。3,000回分のメモリー機能。警告音でお知らせアラーム機能搭載。測定値で変わる3色のバックライト。暗闇でも見やすい光る液晶画面
セット内容本体、収納ポーチ、USB Type-C PC接続ケーブル、取扱説明書・保証書タイプデータ記録型/PC連動電源単4形アルカリ乾電池×2本(電池別売)使用温度範囲0~35℃(湿度80%以下、結露なきこと)測定範囲(mg/L)0.00~1.00(0.05mg/L未満の場合は、0.00mg/Lと表示されます)方式吹き込み:直接吹きつけ本体寸法(mm)約120×38×20本体質量(g)約46(乾電池含まず)センサー寿命:使用開始後1年経過または3000回測定(どちらか早い方)測定時間(秒)【呼気吹きかけ】5ディスプレイ光る液晶画面/3色バックライト付ウォームアップ時間15秒表示内容0mg/L:グリーン、0.05~0.14mg/L:オレンジ/Caution、0.15mg/L以上:レッド/Danger表示単位0.01mg/L保存温度範囲(℃)-10~50(湿度80%以下、結露なきこと)検知方式半導体ガスセンサーデータ形式CSVデータ記録件数3000アラーム0mg/L:1回、0.05~0.14mg/L:4回、0.15mg/L以上:鳴り続けるUSBタイプType-C認定取得J-BACカウントダウン機能あり(初期値:3000)
1台
¥7,800税込¥8,580
当日出荷
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を測定。約20秒で測定完了。
メモリー搭載機能:測定結果を50件記録
測定結果をレッド、イエロー、グリーンの3色で表示
視認性が良い7セグメントにも対応
市販のストローにも対応(対応ストローΦ6mm)
スマートデザインで持ち運びにも便利、キャップ付きでとても清潔
用途呼気中のアルコール濃度を測定仕様市販ストロー対応(Φ6mm)付属品取扱説明書・充電ケーブル・マウスピース×4材質ABS+PP寸法(mm)約L120×W34×D16色グレー質量(g)約36電源リチウムイオンポリマー電池300mAh測定時間(秒)【呼気吹きかけ】5~10ディスプレイ7セグメントLED表示寿命センサー:約1500回又は2年ウォームアップ時間10表示内容0.00~0.14mg/L:測定値・緑、0.15~0.24mg/L:測定値・黄、0.25~0.50mg/L:測定値・赤、0.51mg/L以上:888(測定値オーバー)・赤検知方式半導体ガスセンサーRoHS指令(10物質対応)対応データ記録件数50件入力電圧DC5V 1A(USB Type-C)
1台
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
運送事業者様対象の法令に的確に対応したデータ記録型のプロ仕様タイプ
ハンディタイプ
据置型
吹きかけ式
ストロー式
デジタル数値表示
不正防止機能
4タイプの電子音
簡単管理
測定者等の登録が可能
データ記録型
センサー交換も簡単
付属品単3アルカリ電池3本、専用点呼記録管理ソフト、ACアダプター、DCアダプター、USBケーブル材質本体ケース:ABS樹脂質量(g)200(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)外形寸法(mm)160×55×20電源DC4.5V(単3アルカリ電池3本)、AC100V/DC24V・12V、USB電源(パソコンとの通信時のみ)測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)表示方式LCDデジタル表示機能センサー交換お知らせ表示、測定タイミング電子音、測定エラー検知表示機能、電子音・アルコール○×判定音、4タイプ電子音採用で電話点呼も可能、センサーカバースライド一体式採用、2WAY測定方式採用で市販ストロー吹き込みも可能、使用回数カウンター表示有、センサーは自分で交換できるユニット式、パソコンで簡単管理、運転者・点呼執行者・車輌番号それぞれ3000件登録可能形態据置型及びハンディ型電池寿命電池:約1000回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)関連資料関連資料(0.6MB)認定取得J-BAC(認定番号:10001-21)再生紙使用マーク適合
1個
¥32,980税込¥36,278
当日出荷
中央自動車工業アルコール検知器 ソシアック・ネオ
ソシアックの「多機能・高品質」に、精緻を極めた電気化学式センサー搭載
ハンディタイプ
据置型
回転式
ストロー式
デジタル数値表示
不正防止機能
4タイプの電子音
簡単操作とパソコンによる的確な管理
抗菌仕様
本体には3000件の測定履歴が記録可能
スマホアプリ(無料)と連動し、管理PC (ソフト別売)に測定結果をリアルタイム送信
長寿命で優れた反応精度を実現する日本製をリーズナブルに提供
付属品単3アルカリ電池2本、ストロー5本、本体取扱説明書(保証書)材質本体ケース:ABS樹脂(抗菌物質 含有)質量(g)190(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)外形寸法(mm)160×55×20電源DC3V(単三アルカリ電池2本)、AC100V(別売)/DC24V・12V(別売)測定範囲(mg/L)0.00~1.00、100段階数値表示または、0.00、0.05~1.00 の選択可能表示方式LCDデジタル表示機能センサーメンテナンスのお知らせ表示、測定タイミング電子音、測定エラー検知表示機能、電子音・アルコール○×判定音、4タイプ電子音採用で電話点呼も可能、回転式アタッチメントで点呼者やカメラに測定結果が見える、市販ストロー使用可能、使用回数カウンター表示有、パソコンで簡単管理、専用スマートフォンアプリで結果を管理者のパソコンへ自動送信、抗菌仕様形態据置型及びハンディ型電池寿命電池:約2500回/センサー:購入使用後1年半または10000回使用検知方式電気化学式センサー保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)認定取得J-BAC(認定番号:10001-30)再生紙使用マーク適合
1個
¥28,980税込¥31,878
当日出荷